156-00067 ケーブルタイ 380mm x 7.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69166267

ケーブルタイ 380mm x 7.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69166267品番156-00067
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 380 mm、幅は 7.6 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能

仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T120●コード番号:218-1636アズワン品番65-7389-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする