曜日別特売
LV431060 コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリック 69167475

コネクタ Compact NSX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69167475品番LV431060
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Schneider Electric ワンピーススプレッダは、3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 に使用します。35 → 45 mm のピッチ距離を延長し、大きなケーブルを接続することができます。これは、スイッチボード内の異なるフレームサイズにデバイスを揃えるための手段です。水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1220アズワン品番65-8082-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする