曜日別特売
FLHP3100 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL 69167929

コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69167929品番FLHP3100
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3906アズワン品番65-7505-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする