曜日別特売
653006113322 コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 69168035

コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード69168035品番653006113322
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8871アズワン品番65-7526-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする