曜日別特売
1064041 コネクタ端子 圧着端子 メス 1029シリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト 69168306

コネクタ端子 圧着端子 メス 1029シリーズ 圧着 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69168306品番1064041
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Phoenix Contact の端子径は 1 mm です。コンタクト材質: CuZn、コンタクト表面は Ni/Au接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です。接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 圧着コネクタ●シリーズ:1029●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:226-5868アズワン品番65-7598-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする