曜日別特売
170365-1 コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69168516

コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(300個)注文コード69168516品番170365-1
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具
さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.35mm2●適合電線サイズAWG Min:26AWG●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:135-4963アズワン品番65-7668-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする