217159-0220 コネクタ付リード線 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 69168534

コネクタ付リード線 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:2m●コード番号:238-7647注文コード69168534品番217159-0220
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:2m●コード番号:238-7647アズワン品番65-7477-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする