YW-DE コンタクトブロック SPDT ネジターミナル IDEC(和泉電気) 69169067

コンタクトブロック SPDT ネジターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69169067品番YW-DE
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

ねじ Terminal 付きランプホルダ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。Idec IDEC シリーズの産業用制御プッシュボタンスイッチ用の Terminal ホルダです。どのような色の LED やランプでも使用できます。 BA9 ベースのコンポーネントアイテムが付属している場合、どのような形でも回転押ボタンスイッチのアセンブリに使用できます。

仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:YW●末端様式:ネジ●コード番号:213-1529アズワン品番65-7796-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする