3.1X5.4X10 ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) 大阪魂 69172556

ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1パック(53個)
呼び3.1
外径(Φmm)5.4
内容量1パック(53個)注文コード69172556品番3.1X5.4X10
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び3.1材質鉄(または標準)外径(Φmm)5.4厚さ(mm)1表面処理生地(または標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69172583
2021-05-08
用途: 汎用トランクダンパーのブッシュに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリスライダー製で無給油で滑りがよく堅牢です。無数のバリエーションから選べるのでジャストサイズをみつけられました、1個から購入できるのもたいへん有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1197:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする