曜日別特売
8GK4351-3KK22 シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENS 69173285

シーメンス 取り付けプレート Alpha

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69173285品番8GK4351-3KK22
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 450 mm です 正味重量は 2221 g です

仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3274アズワン品番65-8083-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする