曜日別特売
8JK401 シーメンス 端子 Alpha SIEMENS 69173319

シーメンス 端子 Alpha

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69173319品番8JK401
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Siemens 絶縁 Terminal 1 極、220A 入出力ユニット(各 1 x 6-70 mm 角型)付き。EAC によって承認されています。正味重量は 110 g です

仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2882アズワン品番65-8072-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする