2302159 シリアルケーブル 2m フエニックス・コンタクト 69174868

シリアルケーブル 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69174868品番2302159
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

IEC 60332-1
DSUBシールド付き丸型ケーブルセット
さまざまなDSUB接続を備えた産業用コントローラで使用するように設計されたシールド付き丸型ケーブルセットの製品
オスとメスの両方に対して15~50極のオプションを用意 さまざまな長さを提供 スズめっき銅の編組シールド

仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●コード番号:803-7340アズワン品番65-7476-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする