曜日別特売
6.5X26X2.3 丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69183607

6.5X26X2.3 丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69183607
6.5X26X2.3 丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69183607

丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(35個)呼び寸法6注文コード69183607品番6.5X26X2.3
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
厚さ(mm)2.3呼び寸法6材質鉄(または標準)外径(Φmm)26表面処理ユニクロ
関連資料:(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69183573
2021-01-31
用途: 組付け作業時

樹脂部品をボルト固定する際に、締め付け部分で圧力分散させて固定させたい時に使用。
このような特寸のサイズがあると、デリケートな部材の組付けには非常に効果が期待できます。0.5mm単位で良いので、厚みの選択ができるように数種類バリエーションがあると良いと思います。

対象商品 : 69183573
2019-10-05
用途: 金属以外での素材に対する広い面積での押さえに利用

バリ残りなどもなく、通常通り特に心配なく使用できます。
薄い為、M6の締め付け強度範囲にもよるかと思いますが、
当方では、あまり強い締め付けに用いていない使用目的なので、今のところ十分です。
もう少し厚めで、この価格設定でしたら、より広範囲な使用目的で性能を発揮できるかとも思います。大きさに対して薄いかなという第一印象はありました。

対象商品 : 69183476
2019-07-12
用途: 木材を使った接合時に
その他業種

このサイズはなかなかそこいらのホームセンターでは売ってないので大変重宝します。

対象商品 : 69183476
2018-09-25
用途: 回転軸の厚み出し
サービス業

探していたサイズで、大変重宝しています。数が必要なので助かります。

対象商品 : 69184255
2018-09-20
用途: ネジ閉めによる木材のへこみ防止
大学共同利用機関法人自然科学研究機構

木材の取付に使用、特段不具合も無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4264:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする