大阪魂
角ワッシャー(大形(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
注文コード
69185007
品番
M18X55X4.5
参考基準価格(税別)
¥627
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
55
厚さ(mm)
4.5
表面処理
ユニクロ