大阪魂
亀ワッシャー(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(95個)
注文コード
69185454
品番
5X20X1.0
参考基準価格(税別)
¥561
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1
呼び寸法
5
表面処理
ユニクロ