大阪魂
8ロックワッシャー(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(2個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
69187143
品番
5.5X12X1.5
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
12
厚さ(mm)
1.5
表面処理
生地(または標準)