大阪魂
丸ワッシャー(特寸(ZAM/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1パック(16個)
1パック(43個)
1パック(16個)
外径(Φmm)
32
22
32
厚さ(mm)
23
1.6
23
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
69188026
品番
13.5X32X23
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
13.5
外径(Φmm)
32
厚さ(mm)
23
材質
ZAM
表面処理
生地(または標準)