曜日別特売
VX213AZ2GBXNB VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMC 69188946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(B) NPT、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ注文コード69188946品番VX213AZ2GBXNB
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(B) NPT、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする