曜日別特売

PUダイヤモンド コンクリート用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード69190844品番DA-4001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途硬質コンクリートの切断、重量ブロックの切断に適合材コンクリートチップ厚さ(mm)2.2付属品リング(穴径15mm)穴径(Φmm)20外径×穴径(Φmm)105×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする