NANIWA(ナニワ研磨工業)
PUダイヤモンド 十文字カップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
69190862
品番
DA-4010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
コンクリート二次製品、石材の平面仕上げに
適合材
コンクリート二次製品、石材
チップ厚さ(mm)
4.5
付属品
リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)
15
外径×穴径(Φmm)
105×15