曜日別特売

PUダイヤモンド 一般建材セグメント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード69190878品番ES-4031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途コンクリート、ブロック、レンガ等一般建材の切断に適合材コンクリート、ブロック、レンガ等チップ厚さ(mm)1.8付属品リング(穴径15mm)穴径(Φmm)20外径×穴径(Φmm)105×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする