曜日別特売

PUダイヤモンド カワラ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード69190896品番ER-4051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途硬質瓦の切断に適合材硬質瓦チップ厚さ(mm)1.2付属品リング(穴径15mm)穴径(Φmm)20外径×穴径(Φmm)105×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする