曜日別特売
LUB2O40 液体加熱用シースヒーター  LUB型 ヤガミ 69201064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUB2O40 液体加熱用シースヒーター  LUB型 ヤガミ 69201064
LUB2O40 液体加熱用シースヒーター  LUB型 ヤガミ 69201064

液体加熱用シースヒーター LUB型

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1個電圧200V単相容量(W)750注文コード69201064品番LUB2O40
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

接液部はすべてステンレス製で、耐腐食性が高く長寿命を実現。
ブッシングもステンレスで、腐食にも強くしました。

電圧200V単相電圧(V)200材質(ヒーターシース)SUS304、(取付ブッシュ)SUS304、(パッキン)T#1000、(ロックナットM16)SUS304、(ワッシャー)SUS304品番1085423寸法L(mm)270容量(W)750周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)10~60発熱密度(W/cm2)4
注意
※液体加熱用として設計されておりますので、空気中に発熱部が露出して空焚きしますと過剰加熱し断線の原因となります。液面より露出させないで使用して下さい。
※ヒーターの接続端子部は防水ではありません。
※水、その他の液体、また塵埃等の付着によって絶縁不良を起こす可能性がありますので、取扱には十分注意して下さい。
※被加熱物によって異なりますが、重油等の場合、ヒーターの表面に炭化物やその他の不純物が付着しますと局部過熱をおこし断線事故を発生する恐れがあります。
・ヒーター発熱部を適宜掃除し、不純物の付着の無い様にして下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする