曜日別特売

サーモベルト 低温用(屋内・屋外兼用)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個厚さ(mm)5注文コード69207827品番1089507
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

簡単なベルト状保温材。
取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。

用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。幅(mm)100長さ(mm)2000厚さ(mm)5保温材グラスウール5~25mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする