Mitutoyo(ミツトヨ)
セラキャリパチェッカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69208748
品番
CC-600C 515-556-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥378,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。
オプション:格納箱No.602164
仕様
●ブロックの寸法許容差(μm):±5.0(20~300mm)/±7.0(350~600mm)●ブロックの寸法許容差幅(μm):2.0(20~300mm)/4.0(350~600mm)●質量(kg):8.5
アズワン品番
65-9566-40