T41612B9L25-003 センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69208818

センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●保護等級:IP67●絶縁体:PP●コード番号:238-4597注文コード69208818品番T41612B9L25-003
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●保護等級:IP67●絶縁体:PP●コード番号:238-4597アズワン品番65-7477-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする