曜日別特売
T4162AB9L25-005 センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 12個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69208827

センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(12個)仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●定格電流:16 A●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:238-4617注文コード69208827品番T4162AB9L25-005
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●定格電流:16 A●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:238-4617アズワン品番65-7476-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする