曜日別特売
T4162124005-005 センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69208985

センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69208985品番T4162124005-005
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

M12 A コードオスストレート - メス R/A アセンブリは、2 ~ 5 ポジションの PUR / PVC、シールド付きおよび非シールド、最長 10 m の長さで提供されます。

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●動作温度 Min:-10.0℃, -5.0℃●コード番号:186-0447アズワン品番65-7474-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする