T4161220005-005 センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69209028

センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69209028品番T4161220005-005
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

メーカーの M12 A コードオス R/A ピグテールは、2 ~ 8 ポジション、PUR / PVC、シールド付きおよび非シールドケーブル、最長 10 m の長さで提供されます。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:T416●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:186-0405アズワン品番65-7457-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする