11782 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/3 M センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automation 69209080

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69209080品番11782 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/3 M
参考基準価格(税別)¥8,930販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電圧:30 V●導体材質:銅●コード番号:197-2635アズワン品番65-7444-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする