XZCP1241L20 センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORS 69209195

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69209195品番XZCP1241L20
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

配線済みコネクタXZ - エルボメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:20m●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:195-1799アズワン品番65-7464-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする