曜日別特売
1520055 センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 フエニックス・コンタクト 69209256

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69209256品番1520055
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

M12-SPEEDCON ソケット、ケーブル付き
Phoenix Contact は、高品質で鮮やかな M12 ソケット製品を提供します。SPEEDCON シリーズはパネル取り付けで、ソケット上に TPE リッツ線を含めることができるため、このソケットをすぐに使用できます。SPEEDCON ソケットは、最高の漏洩防止機能を提供する密閉ユニットでもあります。SPEEDCON は、言うまでもなく、ケーブル配線時間を短縮する高速ロックシステムを備えています。 SPEEDCON ソケットはすべて、統一されたデザインによる信号、データ、伝送用の標準ピン配置及びコーディングで提供されます。
特長と利点:
M12 パネルサイズで、パネル取り付け用途向けに設計されています。 クイックロックシステムで配線時間を短縮できます 頑丈なニッケルめっき亜鉛合金ボディで優れた耐久性を発揮します カラーワイヤリード接続( 0.5 m、断面積 0.25 mm 2 ) IP67 等級、絶縁コンタクト側(ポリアミド 66 で密閉) 動作温度範囲: -25 to +85℃ M16 フラットねじにより、正確なソケット配置が可能
用途:
産業用 センサ
アクセサリ:
M16 フラットナット - ; 802-5498 802-5498

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:5●長さ:500mm●シース材質:TPE●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:652-8166アズワン品番65-7373-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする