曜日別特売
1453452 センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 フエニックス・コンタクト 69209369

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69209369品番1453452
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線
0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電流:4 A●動作温度 Min:-40℃, -5℃●コード番号:802-5464アズワン品番65-7451-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする