曜日別特売
KJ445SA-T1U6U5 アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69209370

KJ445SA-T1U6U5 アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69209370
KJ445SA-T1U6U5 アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69209370
KJ445SA-T1U6U5 アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69209370
KJ445SA-T1U6U5 アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69209370
KJ445SA-T1U6U5 アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69209370
KJ445SA-T1U6U5 アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69209370
KJ445SA-T1U6U5 アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69209370
KJ445SA-T1U6U5 アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69209370
KJ445SA-T1U6U5 アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69209370

アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1脚色(張地)カナリアイエローキャスターナイロン双輪キャスター注文コード69209370品番KJ445SA-T1U6U5
参考基準価格(税別)¥152,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675質量(kg)21高さ(mm)995奥行(mm)670キャスターナイロン双輪キャスター肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合色(張地)カナリアイエロー背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートなし色(ベース)ブラックサービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする