曜日別特売
60693 RKWU 19-242/10 M センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ LUMBERG 69209554

センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69209554品番60693 RKWU 19-242/10 M
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Belden シングルエンドパワーコードセットは、19 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac/dc で、定格電流は 16 x 8 A + 3 x 10 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベース材質: 16 x CuSn / 3 x CuZn

仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:10m●シリーズ:RKWU●コード番号:197-3055アズワン品番65-7444-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする