ヤガミ
投げ込みヒーターLYS サーモスタット付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
容量(W)
3000
2000
3000
5000
寸法L(mm)
750
650
750
1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69209674
品番
1085114
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
投込みヒーターLYS 型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
電圧
200V三相
電圧(V)
200
材質
(ヒーターシース)SUS316L、(中継端子箱)SUS304、(中継管)SUS304、(センサー保護管)SUS304、(ターミナルボックス)SUS304、(電源リード線)2PNCT 2sq-4芯2m
寸法L(mm)
750
寸法D(Φmm)
85
寸法B(mm)
490
容量(W)
3000
温度調節範囲(℃)
15~120
寸法A(Φmm)
215
発熱密度(W/cm
2
)
4.0
寸法CS(mm)
580
寸法HS(mm)
170
注意
※液体加熱用として設計されておりますので、空気中に発熱部が露出して空焚きしますと過剰加熱し断線の原因となります。発熱部を液面より露出させないで使用して下さい。
※ヒーターの接続端子部はキャップにより保護されておりますが、防水機能はありません。水、その他の液体、また、塵埃等の付着によって絶縁不良を起こす可能性がありますので、取扱いには十分注意して下さい。
※被加熱液体によって異なりますが、重油などの場合、ヒーターの表面に炭化物やその他の不純物が付着しますと局部過熱をおこし断線事故が発生する恐れがあります。ヒーター発熱部を適宜掃除し、不純物の付着の無い様にして下さい。
※別途別売の温度調節器との併用が必要です。
※危険物の加温や危険場所での使用は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません