4241 RSMV 3-294/10 M センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMVシリーズ Lumberg Automation 69209676

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69209676品番4241 RSMV 3-294/10 M
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:RSMV●コード番号:197-2919アズワン品番65-7468-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする