SIEMENS
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69209956
品番
6ES7194-2LN10-1AC0
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ET 200AL の接続に使用する M8 ソケットを備えた、Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様
●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2759
アズワン品番
65-7464-35
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表