8166 RKM 4-329/5 M センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズ Lumberg Automation 69210035

センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69210035品番8166 RKM 4-329/5 M
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 4 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。このコードセットは、電気定格電圧 30 V ac/dc、定格電流 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2789アズワン品番65-7448-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする