AMPHENOL
センサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●CN1:X ロック A のサイズ●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:AB-AU●コード番号:215-0878
注文コード
69210595
品番
AB-AU08ML-UPBML-QH001
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
仕様
●CN1:X ロック A のサイズ●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:AB-AU●コード番号:215-0878
アズワン品番
65-7381-63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表