曜日別特売
934703028 RKWTS 8-299/10 M センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKWTSシリーズ Lumberg Automation 69210629

センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKWTSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69210629品番934703028 RKWTS 8-299/10 M
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2948アズワン品番65-7443-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする