商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69211426品番RGC1A60D25KEM
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
障害をタイムリーに検出することでコストを削減できます。負荷又はソリッドステートリレーの故障を監視する内蔵機能により、PLC に即時フィードバックを提供し、不適合な素材を防止するためにタイムリーな応答を実現します トラブルシューティング作業の削減。問題のあるゾーンを示すために、前面の fac e リレーの LED が点灯します 機械の稼働時間の向上。過電圧保護機能を内蔵しているので、非制御過渡によるソリッドステートリレーの破壊を防止します 長寿命。ワイヤボンディング技術では、出力チップの熱的応力と機械的応力を低減し、他の Assembly Technologies よりも動作サイクルを大きくすることができます 迅速な設置と配線RG.M は、制御接続を高速に配線するためのプラグ対応スプリング端子を備えています パネルスペースの節約30 AAC @ 40 ℃ の定格に対して、最小製品幅 17.8 mm の RG スリムラインコンパクトプラットフォームを採用しています