25 T10 / 1210 AP タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt 69213684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69213684品番25 T10 / 1210 AP
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1210 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃

仕様●長さ:1210mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1230アズワン品番65-7875-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする