6 ソケット 6角 9.5sq モノタロウ 69213786

モノタロウ

ソケット 6角 9.5sq

(217件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
二面幅S(mm)6
内容量1個注文コード69213786品番6
販売価格(税込)¥185
販売価格(税別)
168
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。

用途
ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
二面幅S(mm)6寸法L(mm)28材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5表面処理CHROME PLATED寸法D1(mm)9寸法D2(mm)16.8寸法l(mm)16穴角6角
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:217
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: バイクメンテナンス
農・林・水産業

汎用のソケットセットでは10mmからの物が多く、6、8mm等の手持ちがなく、必要となったサイズの単品買い足しができたのが便利だった。品質、精度については全く問題なく普通に使える。

2025-10-14
用途: 自動車整備

この価格でこのクオリティー十分です!
またなくしたら買います。

対象商品 : 69213926
2025-05-25
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

見た目からしっかりとした作りで、実際に使ってみても精度が高く、安心感があります。ナットやボルトにもぴったりフィットし、作業中にズレることもありませんでした。耐久性もありそうなので、長く使えそうです。コストパフォーマンスも良く、非常に満足しています。

2025-08-09
用途: 車整備用
不動産業

舐めにくいので、安心して力を掛けられるので使い勝手が良い。もっと早く買っておくべき工具だった。

2025-03-29
用途: ボルトの締結
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

ブランド品も良さもわかりますが、このような消耗品は、モノタロウさんの安価なものを使い、ヘタったら、どんどん新品に交換するもも良いなと思って、最近はモノタロウブランドばかり購入しています。

2025-05-18
用途: 車のメンテナンス

ナット、ボルトをなめることなく使用可能。 普通に使える品物です。

対象商品 : 69213822
2025-03-29
用途: 仕事用
安本内張シート店サービス業

使いやすいと思います。力を強く加える作業には、使わないので、低価格で購入できて良かったです。

2025-01-22
用途: 乗用車用のメンテナンスで使用
中村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

結構きちんとした造りのソケットなので、一般整備や軽整備には丁度良いです。
差し込み感や着脱感は適度な手ごたえですので丁度良い感覚です。
乗用車用で使用しておりますが全く支障ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする