曜日別特売
2100 14M 40 タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム Optibelt 69214375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69214375品番2100 14M 40
参考基準価格(税別)¥45,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー

仕様●長さ:2100mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0701アズワン品番65-7876-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする