曜日別特売
6 T2,5 / 600 タイミングベルト 幅 6mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt 69214777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 6mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69214777品番6 T2,5 / 600
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:600mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0787アズワン品番65-7885-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする