6 ヘキサゴンソケット 6.35sq モノタロウ 69214994

6 ヘキサゴンソケット 6.35sq モノタロウ 69214994
6 ヘキサゴンソケット 6.35sq モノタロウ 69214994
モノタロウ

ヘキサゴンソケット 6.35sq

(30件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
二面幅S(mm)6
内容量1個注文コード69214994品番6
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。

用途
六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)寸法L(mm)32寸法A(mm)13寸法D(mm)12二面幅S(mm)6差込角(mm)6.35表面処理CHROME PLATED
注意
※用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 機械組立に使用している。
丸山設計

自動機組立時に使用している。サイズ切替が楽にできて便利です。

2025-03-14
用途: セルモーター分解
大嶋クリップ製造業

セルモーター蓋ボルトを外す際、9.5sqではソケット部分がひっかかり入らず。
6.35sqならいけた。

対象商品 : 69214985
2023-04-02
用途: バイクのメンテナンス

今までL型のものを使っていましたが、非常に使いやすいです。早く購入すればよかったと思います。安かったが特に不満はありません

対象商品 : 69214985
2023-12-16
用途: ツーリング用のバイク積載工具
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドでも普通に良いです。コスパが良いです。特に問題ありません。

対象商品 : 69214967
2022-06-23
用途: 単車メンテナス
サービス業

ヘキサゴンセットの補充に購入しましたが何の問題も無く使えます。

対象商品 : 69214958
2022-07-09
用途: トルクレンチに付けてトルク測定で使用
製造業

精度的にも必要十分でガタツキもなく問題無く使用できました。

対象商品 : 69214976
2022-02-02
用途: バイク整備その他

価格が安いですね。ヘックスの4mmと5mmは、バイクの外装などで一番よく使うサイズなので、予備分も含めて購入しました。主にスピナーハンドルに付けて使っていますが、これに慣れたらL字のヘキサゴンレンチなんて作業性が悪くて使ってられません。

対象商品 : 69214976
2022-09-11
用途: バイクメンテナンス用

バイクのメンテナンス用です。
価格がリーズナブルなのでいつも助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする