BULGIN
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Stainless Steel
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8250
注文コード
69217166
品番
MC22LOSRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,610
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8250
アズワン品番
65-7795-76