MC22LOSGR タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Stainless Steel BULGIN 69217175

タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Stainless Steel

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8251注文コード69217175品番MC22LOSGR
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8251アズワン品番65-7795-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする