HMISBC タッチパネル ディスプレイ HMISシリーズ IP20 IP65 シュナイダーエレクトリック 69217218

タッチパネル ディスプレイ HMISシリーズ IP20 IP65

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69217218品番HMISBC
参考基準価格(税別)¥237,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

HMISCU - HMIコントローラ
Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm)
最先端のディスプレイ 優れた通信機能 機械のメンテナンスとアップグレードが簡単

仕様●メーカーシリーズ:HMIS●製品レンジ:Magelis SCU●ポート数:4●ポートタイプ:1 x シリアルリンク、2 x USB、イーサネット(RJ45)●プロセッサのタイプ:CPU RISC●プロセッサの速度:333MHz●オンボードメモリ:128 MB●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20, IP65●寸法:128 x 102 x 50.65 mm●コード番号:815-2487アズワン品番65-7353-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする